98,62 €/ Unitéhors TVA
119,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HA |
Diamètre d'arbre | 80.963 mm |
Largeur | 65 mm |
Dimension de filetage | M 90x2 |
B | 16 mm |
B1 | 65 mm |
d | 90 mm |
d1 | 80.963 mm |
d3 | 120 mm |
G | M 90x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |