153,20 €/ Unitéhors TVA
185,37 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Largeur | 77 mm |
Dimension de filetage | M 110x2 |
B | 19 mm |
B1 | 77 mm |
d | 110 mm |
d1 | 100 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 110x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
104,06 €/ Unitéhors TVA
125,91 €TVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202667,33 €/ Unitéhors TVA
81,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20266,90 €/ Unitéhors TVA
8,35 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 333,95 €/ Unitéhors TVA
1 614,08 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202670,79 €/ Unitéhors TVA
85,66 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026