207,92 €/ Unitéhors TVA
251,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 115 mm |
Largeur | 92 mm |
Dimension de filetage | M 130x2 |
B | 21 mm |
B1 | 92 mm |
d | 130 mm |
d1 | 115 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 130x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
141,23 €/ Unitéhors TVA
170,89 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026271,57 €/ Unitéhors TVA
328,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026117,80 €/ Unitéhors TVA
142,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202617,72 €/ Unitéhors TVA
21,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20261 406,68 €/ Unitéhors TVA
1 702,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202692,87 €/ Unitéhors TVA
112,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026