17,72 €/ Unitéhors TVA
21,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 130 mm |
Diamètre extérieur | 175 mm |
Epaisseur | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 130 mm |
d1 | 149 mm |
d2 | 175 mm |
f | 14 mm |
M | 125 mm |
14,18 €/ Unitéhors TVA
17,16 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026