Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 26

  • ERIKS:23766304
  • Fabricant:7316577011244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

117,80 €/ Unitéhors TVA

142,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 130x2
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
21 mm
Diamètre intérieur
130 mm
B
21 mm
b
12 mm
B3
130 mm
d1
149 mm
d3
165 mm
G
M 130x2
G
130 mm
h
5 mm
Alternatives

80,01 €/ Unitéhors TVA

96,81 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

FAG Ecrou auto-freine KM 26

  • Eriks:12768850
  • Manufacturer:016732022-0000

106,60 €/ Unitéhors TVA

128,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires

92,87 €/ Unitéhors TVA

112,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 26

  • Eriks:23766809
  • Manufacturer:MB 26

17,72 €/ Unitéhors TVA

21,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026