271,57 €/ Unitéhors TVA
328,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | H |
Type | Adapter sleeve |
Diamètre d'arbre | 115 mm |
Largeur | 92 mm |
Dimension de filetage | M 130x2 |
B1 | 92 mm |
d | 130 mm |
d1 | 115 mm |
G | M130x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |