92,87 €/ Unitéhors TVA
112,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TMFN |
Type | Impact spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 150 to 190 mm |
Ouverture de clé | 5.9055 to 7.4803 in |
Longueur | 319 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 3.04 lb |
Poids | 1380 g |
Epaisseur | 23 |
Puissance | 0.9055 in |
Longueur | 12.5591 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Étamé |
Traitement de surface | Étamé |