106,67 €/ Unitéhors TVA
129,07 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LHMT 68/5 |
Type | Medium Temperature Chain Oil |
Application | Chaînes de convoyeur, Chaînes de transmission, Chaînes de levage, températures moyennes |
Emballage | Boîte |
Contenu | 5 l |
Type d'huile de base | Minéral |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 68 cSt |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 9 cSt |
Densité | 0.88 g/cm³ |
Couleur | Brun / Jaune |
Pour point | -30 °C |
Point d'inflammation | 200 °C |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capacité | 5 |
Type | Huile pour chaînes à moyenne température |
94,71 €/ Unitéhors TVA
114,60 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026104,83 €/ Unitéhors TVA
126,84 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202633,07 €/ Unitéhors TVA
40,01 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/202635,83 €/ Unitéhors TVA
43,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026