104,83 €/ Unitéhors TVA
126,84 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TLSD |
Type | TLSD 250/HMT68 |
Commande mécanique | Électromécanique |
Volume de récipient | 250 ml |
Lubrifiant | LHMT 68 |
Approbation | Zone Ex 0 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 90 °C |
Pression de service maximum | 5 bar |
Nombre de raccords | 100 % |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 5 m |
Classe de protection (IP) | 65 |
Fonction d'alarme | Oui |
Température de stockage du graisseur | 20 °C |
Durée de conservation en mois | 24 |
Temps nominal de fonctionnement | Instelbaar: 1,2,3,4,6,8,9,10 en 12 mois |
Poids | 0.8 kg |
Raccord | G 1/4" |
35,83 €/ Unitéhors TVA
43,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202645,03 €/ Unitéhors TVA
54,49 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026