Eriks
SKF

SKF Graisseur automatique monopoint 60ml avec LHMT 68 huile pour chaînes LAGD 60/HMT68

  • ERIKS:23766515
  • Fabricant:7316571444642
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les graisseurs sont fournis prêts à l’emploi dès leur déballage et remplis avec un grand nombre de lubrifiants SKF haute performance. L’activation et le réglage de la durée sans outil permettent un ajustement facile et précis du débit de lubrification.
  • Durée de distribution flexible entre 1 et 12 mois
  • Possibilité d’arrêt et de réglage si nécessaire
  • Classe de sécurité intrinsèque : certifié ATEX pour zone 0
  • Réservoir de lubrifiant transparent permettant un contrôle visuel du débit de distribution
  • Taille compacte permettant une installation dans les espaces restreints
  • Graisses et huiles de chaînes disponibles
Applications typiques
  • Applications dans des endroits restreints et dangereux
  • Lubrification de paliers
  • Moteurs électriques
  • Ventilateurs et pompes
  • Convoyeurs
  • Grues
  • Chaînes (huile)
  • Ascenseurs et escalateurs (huile)
Ajouter à la liste

33,07 €/ Unitéhors TVA

40,01 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LAGD
Type
LAGD 60/HMT68
Commande mécanique
Pile à gaz
Volume de récipient
60 ml
Lubrifiant
LHMT 68
Approbation
Zone Ex 0
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 90 °C
Pression de service maximum
5 bar
Nombre de raccords
100 %
Longeur maximale des lignes d'alimentation
1.5 m
Classe de protection (IP)
68
Température de stockage du graisseur
20 °C
Durée de conservation en mois
24
Temps nominal de fonctionnement
Réglable: 1-12 mois
Poids
0.13 kg
Diamètre
50 mm
Raccord
R 1/4"
Alternatives
Product Image

SKF Huile moyenne température pour chaînes LHMT 68/5

  • Eriks:23766661
  • Manufacturer:LHMT 68/5

106,67 €/ Unitéhors TVA

129,07 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Clapet anti-retour G1/8 LAPV 1/8

  • Eriks:23766589
  • Manufacturer:LAPV 1/8

20,19 €/ Unitéhors TVA

24,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Flexible 1000mm de long 8x6mm LAPT 1000

  • Eriks:23766587
  • Manufacturer:LAPT 1000

8,55 €/ Unitéhors TVA

10,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Collie de fixation LAPC 50

  • Eriks:23766561
  • Manufacturer:LAPC 50

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Raccord tuyau femelle LAPF F1/4

  • Eriks:23766565
  • Manufacturer:LAPF F1/4

12,32 €/ Unitéhors TVA

14,91 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026