Eriks
SKF

SKF Graisseur automatique monopoint 125ml avec LHMT 68 huile pour chaînes TLSD 125/HMT68

  • ERIKS:12590812
  • Fabricant:7316575835637
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The SKF TLSD series is ideal when a simple and reliable automatic lubricator is required under variable temperatures, or when the application conditions (such as vibration, limited space or hazardous environments) require a remote mounting
Ajouter à la liste

94,71 €/ Unitéhors TVA

114,60 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TLSD
Type
TLSD 125/HMT68
Commande mécanique
Électromécanique
Volume de récipient
125 ml
Lubrifiant
LHMT 68
Approbation
Zone Ex 0
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 90 °C
Pression de service maximum
5 bar
Nombre de raccords
100 %
Longeur maximale des lignes d'alimentation
5 m
Classe de protection (IP)
65
Fonction d'alarme
Oui
Température de stockage du graisseur
20 °C
Durée de conservation en mois
24
Temps nominal de fonctionnement
Instelbaar: 1,2,3,4,6,8,9,10 en 12 mois
Poids
0.635 kg
Raccord
G 1/4"
Produits associés
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LHMT 68

  • Eriks:11807661
  • Manufacturer:LHMT 68/SD125

35,83 €/ Unitéhors TVA

43,35 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 250 ml LHMT 68

  • Eriks:11807702
  • Manufacturer:LHMT 68/SD250

45,03 €/ Unitéhors TVA

54,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026