35,83 €/ Unitéhors TVA
43,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LHMT |
Type | Refill Cartridge Set |
Commande mécanique | Électromécanique |
Volume de récipient | 125 ml |
Lubrifiant | LHMT 68 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 100 °C |
Nombre de raccords | 1 |
Classe de protection (IP) | 65 |
Durée de conservation en mois | 24 |
Poids | 0.27 kg |
Raccord | G 1/4" |
106,67 €/ Unitéhors TVA
129,07 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202645,03 €/ Unitéhors TVA
54,49 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026