Eriks
SKF

SKF Graisse extrêmement forte viscosité avec lubrifiants solides LGEV 2/0.035

  • ERIKS:23766605
  • Fabricant:7316571445267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette graisse pour roulements à base d'huile minérale à viscosité extrêmement élevée contient un épaississant lithium-calcium et des lubrifiants solides. Sa formulation offre une protection robuste pour les grands roulements à rouleaux sphériques fonctionnant sous fortes charges, à basse vitesse et soumis à de fortes vibrations. La graisse noire présente une grande stabilité mécanique, une protection contre la corrosion et une résistance à l'eau, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Contient du disulfure de molybdène et du graphite pour réduire l'usure dans des conditions de charge extrêmes
  • L’épaississant au lithium-calcium améliore la stabilité mécanique et la résistance à l’eau dans des environnements difficiles
  • Une viscosité élevée de l’huile de base assure une lubrification fiable lors de rotations lentes et de fortes vibrations
  • La consistance NLGI grade 2 assure une application optimale dans les grands roulements à rouleaux sphériques
  • Un point de goutte de 180°C permet un fonctionnement à des températures élevées sans dégradation de la graisse
Application et utilisation
  • Utilisé avec de grands roulements à rotule sur rouleaux dans des machines lourdes
  • Idéal pour les équipements exposés à de fortes charges et à des vibrations importantes
  • Compatible avec les systèmes nécessitant une résistance élevée à la corrosion et à l’eau
Ajouter à la liste

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGMT 2/0.4
Type
Bearing Grease
Contenu
0.035 kg
Emballage
Tube
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Couleur
Noir
Point de goutte
> 180 °C
Agent épaississant
Lithium/Calcium
Type d'huile de base
Huile minérale
Norme DIN
DIN 51825 KPF2K-10
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
1020 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
1020 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 100°C
47 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
3000 N
Recommandé pour
Applications à haute charge
Lubrifiant solide
Disulfure de molybdène et graphite
Série
LGMT 2/0.4
Alternatives

18,39 €/ Unitéhors TVA

22,25 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

735,95 €/ Unitéhors TVA

890,50 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4 617,48 €/ Unitéhors TVA

5 587,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

205,11 €/ Unitéhors TVA

248,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026