2 639,48 €/ Unitéhors TVA
3 193,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | Tr215x4 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur d'anneau | 44 mm |
Largeur de piston | 8 mm |
Course de piston | 9 mm |
Alésage | 215 mm |
Diamètre intérieur de piston | 217 mm |
Diamètre extérieur de piston | 287 mm |
2 170,28 €/ Unitéhors TVA
2 626,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20263 173,08 €/ Unitéhors TVA
3 839,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20262 069,08 €/ Unitéhors TVA
2 503,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202642,27 €/ Unitéhors TVA
51,15 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202694,71 €/ Unitéhors TVA
114,60 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20262 041,48 €/ Unitéhors TVA
2 470,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026221,67 €/ Unitéhors TVA
268,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026