2 170,28 €/ Unitéhors TVA
2 626,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TMJL |
Type | Hydraulic Pump TMJL 100 |
Type | Pompe manuelle |
Soupape de contrôle de descente | Non |
Soupape de sécurité | Non |
Distributeur | Non |
Capacité du réservoir | 0.8 l |
Pression de service maximum | 1000 bar |
Exécution | Deux étapes |
Raccord de la sortie | G 1/4 |
Options | Exécution spéciale TMJL 100DU pour la méthode Drive-up |
Code | TMJL 100 |
Longueur | 635 |
Capacité d’huile utilisable | 800 |
Force du levier | 320 N |
90,11 €/ Unitéhors TVA
109,03 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026