Le montage de roulements sur des portées coniques peut constituer une tâche difficile et qui prend du temps. L’utilisation d’un écrou hydraulique SKF permet
d’appliquer facilement et rapidement les forces d’enfoncement élevées pour le montage des roulements. Le démontage de roulements montés sur des manchons de serrage ou de démontage est également difficile et long. L’huile est pompée dans l’écrou et le piston est poussé vers l’extérieur avec une force suffisante pour libérer le manchon. Tous les écrous SKF HMV ..E sont fournis avec un raccord à accouplement rapide pour leur installation sur les pompes hydrauliques.
Propriétés:
- Gamme étendue de tailles standard pour des arbres de 50 à 1 000 mm de diamètre.
- Un raccord à accouplement rapide peut être adapté sur la surface extérieure ou sur la face latérale de l’écrou pour permettre l’utilisation de ce dernier dans des endroits confinés.
- Jeu de joints de piston de rechange et kit de maintenance fournis en standard.
- Pour aider le vissage de l’écrou, un tube de lubrifiant est fourni avec tous les écrous de la taille HMV(C) 54E et plus.
- Les écrous à partir de la taille HMV(C) 94E sont fournis avec des anneaux de levage pour faciliter leur manipulation.
- Les écrous à partir de la taille HMV(C) 94E disposent d’un repère indiquant la position de départ pour faire coïncider plus facilement les positions des filets de l’écrou et des filets correspondants.