Eriks
SKF

SKF Fluide de montage 300 LHMF 5l

  • ERIKS:23766660
  • Fabricant:7316577043672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le fluide de montage LHMF 300 SKF est conçu pour être utilisé avec l’équipement hydraulique SKF, comprenant les pompes hydrauliques, les écrous hydrauliques HMV E et l’outillage d’injection d’huile. Le fluide contienT des inhibiteurs de corrosion qui n’attaquent pas la matière des joints d’étanchéité tel que le caoutchouc nitrile, le perbunan, le cuir, le cuir chromé, le PTFE, etc.
Ajouter à la liste

87,35 €/ Unitéhors TVA

105,69 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LHMF 300
Type
Mounting or Dismounting Fluid
Application
Lubrifiant
Recommandé pour
Adapté au montage de roulements par la méthode d'enfoncement axial à des températures de 0 °C à 35 °C et au démontage par la méthode d'injection d'huile à des températures de 0 °C à 10 °C
Emballage
Boîte
Contenu
5 l
Viscosité de l'huile de base à 40°C
116 cSt
Viscosité de l'huile de base à 100°C
17.5 cSt
Densité
0.88 g/cm³
Densité à 15°C
880 kg/m²
Couleur
Ambre
Pour point
-22 °C
Point d'inflammation
213 °C
Point d'inflammation
213 °C
Approbation
Test de corrosion, ASTM D665 A/B : Réussi Propreté, ISO 4406:2021 18/17/13 : Réussi
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 45 °C
Capacité
5
Type
Fluide de montage ou de démontage