Eriks
SKF

SKF Pompe hydraulique avec THGD 100Dmanomètre d'huile numérique 729124 DU

  • ERIKS:23759746
  • Fabricant:7316575834036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La pompe SKF 729124 est prévue principalement pour être utilisée avec les écrous hydrauliques SKF ≤ HMV 54E pour monter des roulements ou des composants là où une pression maximale de 100 MPa est requise.
Propriétés:
- Équipée d’un manomètre.
- Transportée dans une mallette de protection robuste.
Applications:
- Écrous hydrauliques SKF ≤ HMV 54E.
- Toutes autres applications d’injection d’huile ayant une pression d’huile maximale de 100 MPa.
- Il existe un modèle de pompe spécial (SKF 729124 A) pour les applications où l’espace ne permet pas l’utilisation d’un ensemble de raccords à accouplement rapide, par exemple les manchons AOH.
Ajouter à la liste

2 041,48 €/ Unitéhors TVA

2 470,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
729124
Type
Hydraulic Pump
Type
Pompe manuelle
Soupape de contrôle de descente
Non
Soupape de sécurité
Non
Distributeur
Non
Capacité du réservoir
0.25 l
Pression de service maximum
1000 bar
Exécution
Deux étapes
Raccord de la sortie
G 1/4
Options
Manomètre numérique THGD 100
Code
729124 DU
Longueur
385
Capacité d’huile utilisable
250
Force du levier
300 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Fluide de démontage LHDF 900 5l

  • Eriks:23766654
  • Manufacturer:LHDF 900/5

90,11 €/ Unitéhors TVA

109,03 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Manomètre 1077587/2

  • Eriks:23755034
  • Manufacturer:1077587/2

200,51 €/ Unitéhors TVA

242,62 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Fluide de montage 300 LHMF 5l

  • Eriks:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

87,35 €/ Unitéhors TVA

105,69 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026