1 251,15 €/ Unitéhors TVA
1 513,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | M 95x2 mm |
Diamètre extérieur | 162 mm |
Largeur d'anneau | 38 mm |
Largeur de piston | 5 mm |
Course de piston | 5 mm |
Alésage | 95 mm |
Diamètre intérieur de piston | 95.5 mm |
Diamètre extérieur de piston | 153 mm |
87,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20262 069,08 €/ Unitéhors TVA
2 503,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202628,47 €/ Unitéhors TVA
34,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/20262 170,28 €/ Unitéhors TVA
2 626,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202694,71 €/ Unitéhors TVA
114,60 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026597,95 €/ Unitéhors TVA
723,52 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20262 041,48 €/ Unitéhors TVA
2 470,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202642,27 €/ Unitéhors TVA
51,15 €TVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026