Eriks
SKF

SKF Écrou hydraulique filetage métrique HMV 10E

  • ERIKS:23765824
  • Fabricant:7316577014054
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Le montage de roulements sur des portées coniques peut constituer une tâche difficile et qui prend du temps. L’utilisation d’un écrou hydraulique SKF permet
d’appliquer facilement et rapidement les forces d’enfoncement élevées pour le montage des roulements. Le démontage de roulements montés sur des manchons de serrage ou de démontage est également difficile et long. L’huile est pompée dans l’écrou et le piston est poussé vers l’extérieur avec une force suffisante pour libérer le manchon. Tous les écrous SKF HMV ..E sont fournis avec un raccord à accouplement rapide pour leur installation sur les pompes hydrauliques.
Propriétés:
- Gamme étendue de tailles standard pour des arbres de 50 à 1 000 mm de diamètre.
- Un raccord à accouplement rapide peut être adapté sur la surface extérieure ou sur la face latérale de l’écrou pour permettre l’utilisation de ce dernier dans des endroits confinés.
- Jeu de joints de piston de rechange et kit de maintenance fournis en standard.
- Pour aider le vissage de l’écrou, un tube de lubrifiant est fourni avec tous les écrous de la taille HMV(C) 54E et plus.
- Les écrous à partir de la taille HMV(C) 94E sont fournis avec des anneaux de levage pour faciliter leur manipulation.
- Les écrous à partir de la taille HMV(C) 94E disposent d’un repère indiquant la position de départ pour faire coïncider plus facilement les positions des filets de l’écrou et des filets correspondants.
Ajouter à la liste

1 067,15 €/ Unitéhors TVA

1 291,25 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMV..E
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
M 50x1.5 mm
Diamètre extérieur
114 mm
Largeur d'anneau
38 mm
Largeur de piston
4 mm
Course de piston
5 mm
Alésage
50 mm
Diamètre intérieur de piston
50.5 mm
Diamètre extérieur de piston
104 mm
Alternatives
Product Image

SKF Fluide de montage 300 LHMF 1l

  • Eriks:23766659
  • Manufacturer:LHMF 300/1

28,47 €/ Unitéhors TVA

34,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

SKF Fluide de montage 300 LHMF 5l

  • Eriks:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

87,35 €/ Unitéhors TVA

105,69 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

2 170,28 €/ Unitéhors TVA

2 626,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

SKF Pompe hydraulique 150MPa 728619 E

  • Eriks:23759735
  • Manufacturer:728619 E

3 173,08 €/ Unitéhors TVA

3 839,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Pièces détachées et accessoires

252,03 €/ Unitéhors TVA

304,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Jeux de lames d'éspaisseur 729865 B

  • Eriks:23759763
  • Manufacturer:729865 B

94,71 €/ Unitéhors TVA

114,60 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

2 041,48 €/ Unitéhors TVA

2 470,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

597,95 €/ Unitéhors TVA

723,52 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026