Eriks
SKF

SKF Clé à ergot, HN Série, 80 to 90 mm taille, Acier au carbone, 281 mm LG

  • ERIKS:23765988
  • Fabricant:7316572273975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Clé utilisée pour serrer et desserrer d’écrous de serrage pour roulements montés directementsur un arbre ou sur des manchons.    Elles réduisent le risque de détérioration de l’arbre ou de l’écrouUn trou d’accrochage, à l’extrémite de la clé,facilite son rangementLa désignation des clés est gravée au laser pour permettre de les identifier et de les choisir facilement
Ajouter à la liste

34,91 €/ Unitéhors TVA

42,24 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HN
Type
Hook Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
80 to 90 mm
Ouverture de clé
3.1496 to 3.5433 in
Longueur
281 mm
Matériau
Acier au carbone
Poids
0.93 lb
Poids
420 g
Norme
DIN 1810
Epaisseur
8
Puissance
0.315 in
Longueur
11.063 in
Adapté à une broche rotative
Non
Poignée conique
Non
Revêtement du surface
Phosphaté noir
Traitement de surface
Phosphaté noir
Alternatives
Product Image

SKF Ecrou de serrage KMFE 13

  • Eriks:13200158
  • Manufacturer:KMFE 13

30,38 €/ Unitéhors TVA

36,76 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Ecrou de serrage KMFE 12

  • Eriks:12559115
  • Manufacturer:KMFE 12

29,93 €/ Unitéhors TVA

36,22 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

SKF Écrou de serrage de précision KMT 11

  • Eriks:23766347
  • Manufacturer:KMT 11

114,31 €/ Unitéhors TVA

138,32 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Ecrou auto-freine KMK 12

  • Eriks:23766327
  • Manufacturer:KMK 12
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment