30,38 €/ Unitéhors TVA
36,76 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMFE |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 65x2 |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre intérieur | 65 mm |
B | 15 mm |
b | 7 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 76 mm |
d3 | 85 mm |
G | M 65x2 |
G | 65 mm |
h | 3 mm |
34,91 €/ Unitéhors TVA
42,24 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026