Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine KMK 12

  • ERIKS:23766327
  • Fabricant:7316570379334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet écrou de blocage à verrouillage intégré est conçu pour le montage de roulements radiaux dans des applications moins exigeantes. L’insert fileté en acier et la vis de pression intégrés permettent une installation sûre et efficace sans rainure de clavette sur l’arbre. Le produit réduit les besoins d’usinage de l’arbre et offre une solution robuste et simple. Sa conception assure un verrouillage fiable et une réutilisation répétée dans des ensembles de roulements compatibles.

Caractéristiques
  • Le dispositif de verrouillage intégré supprime le besoin de rondelles ou de plaques de verrouillage séparées
  • L’insert fileté en acier assure un maintien axial ferme et réduit les coûts de modification d’arbre
  • Le mécanisme à vis sans tête permet une installation rapide et simple lors des opérations de maintenance
  • La conception réutilisable favorise l'efficacité des coûts pour les besoins récurrents d'assemblage ou de démontage
  • Aucune rainure de clavette nécessaire, ce qui simplifie la préparation de l’arbre et réduit les erreurs d’installation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des roulements radiaux dans des systèmes de retenue d’arbre
  • Idéal pour les équipements industriels nécessitant des cycles de maintenance fréquents
  • Compatible avec des assemblages dépourvus de rainures de clavette usinées sur l’arbre
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KMK
Dimension de filetage
M 60x2
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
B
15 mm
b
7 mm
d1
74 mm
d3
80 mm
h
3 mm
Pièces détachées et accessoires

34,91 €/ Unitéhors TVA

42,24 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026