29,93 €/ Unitéhors TVA
36,22 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMFE |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 60x2 |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 14 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
B | 14 mm |
b | 7 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 69 mm |
d3 | 80 mm |
G | M 60x2 |
G | 60 mm |
h | 3 mm |