114,31 €/ Unitéhors TVA
138,32 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMT |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 55x2 |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre intérieur | 55 mm |
B | 25 mm |
b | 7 mm |
B3 | 55 mm |
d1 | 78 mm |
d3 | 85 mm |
d4 | 57 mm |
d5 | 74 mm |
G | M 55x2 |
G | 55 mm |
h | 3 mm |
M | 80 mm |
77,64 €/ Unitéhors TVA
93,94 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202634,91 €/ Unitéhors TVA
42,24 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026