Eriks

Pièces et accessoires pour vannes à papillon

  • 37
  • 179
  • 21
  • 97
  • 15
  • 125
  • 97
  • 14
  • 21
  • 9
  • 14
  • 10
353 Produits affichés pour Pièces et accessoires pour vannes à papillon
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-06 Aluminium IP65 Carré (90°) selon ISO 17mm Dimension platine: F07

  • Eriks:12973305
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:17 mm
  • Dimension platine:F07

74,30 €/ Unitéhors TVA

89,90 €TVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

49,56 €/ Unitéhors TVA

59,97 €TVA incluse

143 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

34,72 €/ Unitéhors TVA

42,01 €TVA incluse

693 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

22,70 €/ Unitéhors TVA

27,47 €TVA incluse

472 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 550N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 22mm Dimension platine: F10 F12

  • Eriks:12359244
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:22 mm
  • Dimension platine:F10

239,90 €/ Unitéhors TVA

290,28 €TVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-06 Aluminium IP65 Carré (90°) selon ISO 14mm Dimension platine: F07

  • Eriks:12336981
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:14 mm
  • Dimension platine:F07

83,60 €/ Unitéhors TVA

101,16 €TVA incluse

170 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 210N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 17mm Dimension platine: F05 F07 F10

  • Eriks:12363608
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:17 mm
  • Dimension platine:F05

164,20 €/ Unitéhors TVA

198,68 €TVA incluse

146 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

19,04 €/ Unitéhors TVA

23,04 €TVA incluse

129 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4025 Série: AB 210W Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 17mm Dimension platine: F05 F07 F10

  • Eriks:13416979
  • Forme du détecteur:Carré (45°) selon ISO
  • Dimension du engagement:17 mm
  • Dimension platine:F05

250,20 €/ Unitéhors TVA

302,74 €TVA incluse

122 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-05 IP65 Carré (90°) selon ISO 11mm Dimension platine: F05

  • Eriks:13416977
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:11 mm
  • Dimension platine:F05

71,00 €/ Unitéhors TVA

85,91 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

64,16 €/ Unitéhors TVA

77,63 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 215N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 22mm Dimension platine: F05 F07 F10

  • Eriks:12248259
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:22 mm
  • Dimension platine:F05

188,90 €/ Unitéhors TVA

228,57 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 550N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 27mm Dimension platine: F10 F12

  • Eriks:13423871
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:27 mm
  • Dimension platine:F10

239,90 €/ Unitéhors TVA

290,28 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

50,16 €/ Unitéhors TVA

60,69 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

71,60 €/ Unitéhors TVA

86,64 €TVA incluse

306 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 880N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 27mm Dimension platine: F16 F12

  • Eriks:12630194
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:27 mm
  • Dimension platine:F16

342,00 €/ Unitéhors TVA

413,82 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-08 Aluminium IP65 Carré (90°) selon ISO 19mm Dimension platine: F10

  • Eriks:13416969
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:19 mm
  • Dimension platine:F10

119,50 €/ Unitéhors TVA

144,60 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-08 Aluminium IP65 Carré (90°) selon ISO 22mm Dimension platine: F10

  • Eriks:12648862
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:22 mm
  • Dimension platine:F10

112,90 €/ Unitéhors TVA

136,61 €TVA incluse

104 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Revêtement EPDM Convient pour type/série: 63-64 DN100

  • Eriks:13493053
  • Adapté pour DN:DN100
  • Matière de la manchette:EPDM

33,41 €/ Unitéhors TVA

40,43 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 1250N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 36mm Dimension platine: F14

  • Eriks:13295700
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:36 mm
  • Dimension platine:F14

628,70 €/ Unitéhors TVA

760,73 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

40,80 €/ Unitéhors TVA

49,37 €TVA incluse

149 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

134,54 €/ Unitéhors TVA

162,79 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026