Eriks
ECON®

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-06 Aluminium IP65 Carré (90°) selon ISO 17mm Dimension platine: F07

  • ERIKS:12973305
  • Fabricant:8716901164070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,30 €/ Unitéhors TVA

89,90 €TVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
232
Type
4002
Matériau du boîtier
Aluminium
Revêtement du surface
Polyuréthane
Forme du détecteur
Carré (90°) selon ISO
Dimension du engagement
17 mm
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platines supérieures
80x30
Couple de rotation max.
125 Nm
Position indicateur de matériau
PP
Classe de protection (IP)
IP65
Emplacement
Intérieur
Immergeable
Non