Eriks
ECON®

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 880N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 27mm Dimension platine: F16 F12

  • ERIKS:12630194
  • Fabricant:8716901095442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

342,00 €/ Unitéhors TVA

413,82 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
AB
Type
4023
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité matériel des cabinet, enceintes
EN-JL1040
Revêtement du surface
Polyuréthane
Forme du détecteur
Carré (90°) selon ISO
Dimension du engagement
27 mm
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F16
Dimension platine 2
F12
Dimension platines supérieures
80x30
Couple de rotation max.
2000 Nm
Position indicateur de matériau
PP
Matériau d'arbre de la vis
1.4305
Classe de protection (IP)
IP65
Emplacement
Intérieur
Immergeable
Non