Eriks
ECON®

ECON® Réducteur Type: 4025 Série: AB 210W Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 17mm Dimension platine: F05 F07 F10

  • ERIKS:13416979
  • Fabricant:8716901095480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

250,20 €/ Unitéhors TVA

302,74 €TVA incluse

122 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
AB
Type
4025
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité matériel des cabinet, enceintes
EN-JL1040
Revêtement du surface
Époxy
Forme du détecteur
Carré (45°) selon ISO
Dimension du engagement
17 mm
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Bride de montage 3
F10
Dimension platines supérieures
80x30
Couple de rotation max.
330 Nm
Position indicateur de matériau
1.0065
Matériau d'arbre de la vis
1.4305
Classe de protection (IP)
IP68
Emplacement
Extérieur
Immergeable
Non