Eriks

Pièces de rechange et commandes manuelles pour vannes à papillon

  • 37
  • 179
  • 21
  • 97
  • 15
  • 125
  • 97
  • 14
  • 21
  • 9
  • 14
  • 10
353 Produits affichés pour Pièces de rechange et commandes manuelles pour vannes à papillon

49,56 €/ Unitéhors TVA

59,97 €TVA incluse

196 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-06 Aluminium IP65 Carré (90°) selon ISO 17mm Dimension platine: F07

  • Eriks:12973305
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:17 mm
  • Dimension platine:F07

74,30 €/ Unitéhors TVA

89,90 €TVA incluse

109 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

17,51 €/ Unitéhors TVA

21,19 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 880N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 27mm Dimension platine: F16 F12

  • Eriks:12630194
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:27 mm
  • Dimension platine:F16

342,00 €/ Unitéhors TVA

413,82 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 550N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 22mm Dimension platine: F10 F12

  • Eriks:12359244
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:22 mm
  • Dimension platine:F10

239,90 €/ Unitéhors TVA

290,28 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-05 Aluminium IP65 Carré (90°) selon ISO 14mm Dimension platine: F07

  • Eriks:13262151
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:14 mm
  • Dimension platine:F07

63,00 €/ Unitéhors TVA

76,23 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

34,72 €/ Unitéhors TVA

42,01 €TVA incluse

739 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026

19,04 €/ Unitéhors TVA

23,04 €TVA incluse

147 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 215N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 22mm Dimension platine: F05 F07 F10

  • Eriks:12248259
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:22 mm
  • Dimension platine:F05

188,90 €/ Unitéhors TVA

228,57 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Kit de montage commande manuelle pour boîte de commutation Acier inoxydable 63/64 DN80 - DN125 67/68 DN100 - DN150

  • Eriks:13412422
  • Convient pour le passage:63/64 DN80 - DN125 67/68 DN100 - DN150
  • Convient pour marque:ECON

172,55 €/ Unitéhors TVA

208,79 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

22,70 €/ Unitéhors TVA

27,47 €TVA incluse

486 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 1250N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 36mm Dimension platine: F14

  • Eriks:13295700
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:36 mm
  • Dimension platine:F14

628,70 €/ Unitéhors TVA

760,73 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-08 Aluminium IP65 Carré (90°) selon ISO 22mm Dimension platine: F10

  • Eriks:12648862
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:22 mm
  • Dimension platine:F10

112,90 €/ Unitéhors TVA

136,61 €TVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

43,28 €/ Unitéhors TVA

52,37 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 210N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 17mm Dimension platine: F05 F07 F10

  • Eriks:12363608
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:17 mm
  • Dimension platine:F05

164,20 €/ Unitéhors TVA

198,68 €TVA incluse

158 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

11,30 €/ Unitéhors TVA

13,67 €TVA incluse

225 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

71,60 €/ Unitéhors TVA

86,64 €TVA incluse

326 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

52,40 €/ Unitéhors TVA

63,40 €TVA incluse

516 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-05 Aluminium IP65 Carré (90°) selon ISO 11mm Dimension platine: F07

  • Eriks:12182497
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:11 mm
  • Dimension platine:F07

63,00 €/ Unitéhors TVA

76,23 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

82,40 €/ Unitéhors TVA

99,70 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

50,16 €/ Unitéhors TVA

60,69 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

202,86 €/ Unitéhors TVA

245,46 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Kit de montage commande manuelle pour boîte de commutation Acier inoxydable 63/64 DN50 - DN65 67/68 DN25 - DN80

  • Eriks:13412419
  • Convient pour le passage:63/64 DN50 - DN65 67/68 DN25 - DN80
  • Convient pour marque:ECON

158,95 €/ Unitéhors TVA

192,33 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026