Eriks

Raccord Cardan acier CCS-HP 108x50

  • ERIKS:10037592
Image 1
Raccord rapide Cardan en acier galvanisé. Autorise un désaxage de 15°. Partie femelle avec douille porte-tuyau cannelée sans soudure, levier de raccordement et joint (Type CCS). Avec douille lisse pour montage par coquille (Type CCS/RK). Exécution: acier galvanisé, également disponible en inox. Matière du joint: NBR.
Ajouter à la liste

167,10 €/ Unitéhors TVA

202,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CCS-HD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cardan
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
108 mm
Matériau du joint
SBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Usiné
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi