Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, DIN32676, DN100

  • ERIKS:12751573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,50 €/ Unitéhors TVA

28,44 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,50 €

-

25+

21,15 €

10.00%

50+

18,80 €

20.00%

100+

17,63 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
100 mm
Diamètre extérieur du bride
119 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN100
A
119 mm
B
100 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir