10,60 €/ Unitéhors TVA
12,83 €TVA incluse
1122 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,60 € | - |
25+ | 9,54 € | 10.00% |
50+ | 8,48 € | 20.00% |
100+ | 7,95 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 38 mm |
Diamètre extérieur du bride | 50.5 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN40 |
A | 50.5 mm |
B | 38 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |