Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, EPDM 559273, SMS3017, DN38

  • ERIKS:12936805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,20 €/ Unitéhors TVA

11,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,20 €

-

25+

8,28 €

10.00%

50+

7,36 €

20.00%

100+

6,90 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
SMS3017
Diamètre intérieur du bride
35.6 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN38
A
50.5 mm
B
35.6 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir