Eriks

Tuyaux et raccords en plastique

Les tubes et raccords en plastique forment des systèmes complets pour différentes applications sous pression. ERIKS associe tubes, raccords et vannes en ABS, HDPE, PP-H, PVC-U, PVC-C, PVDF et PP-R.

Que sont les tubes et raccords en plastique ?

Un système de tuyauterie en plastique transporte des liquides, des gaz ou de l’air comprimé au moyen de composants compatibles. Son faible poids facilite la manutention et le transport. Le plastique ne se corrode pas et présente une paroi intérieure lisse. Le matériau et la méthode d’assemblage déterminent le domaine d’utilisation.

Applications et secteurs

Les matériaux couvrent notamment les systèmes à basse température, les fluides chimiques, le chauffage et la climatisation, l’eau glacée, l’air comprimé, le traitement de l’eau, la marine, le refroidissement et les procédés chimiques. Le PP-RCT admet une température maximale de 90 °C. Le HDPE sert notamment au traitement de l’eau.

Comment choisir Tubes et raccords en plastique

Choisissez le matériau selon le fluide, la pression, la température et la résistance chimique. Déterminez ensuite le diamètre, la classe SDR, la dilatation, l’épaisseur d’isolation et la méthode d’assemblage. ERIKS accompagne les projets avec des calculs, des conseils de mise en œuvre, des formations, du matériel de soudage, de la préfabrication et des livraisons partielles.

Principaux attributs

Les principaux attributs sont le matériau, le fluide, la pression, la température, le diamètre, la classe SDR, la dilatation, l’épaisseur d’isolation, l’assemblage et la gestion du projet.

Questions fréquentes

Quand choisir des tubes et raccords en PP-RCT ?

Choisissez le PP-RCT pour le chauffage, la climatisation, l’eau glacée, l’air comprimé et les circuits d’eau marins. Vérifiez la température, la classe SDR et la dilatation. La température maximale admissible est de 90 °C.

À quoi servent les tubes et raccords en HDPE ?

Les tubes et raccords en HDPE sont utilisés pour le traitement de l’eau, la marine, le refroidissement et les procédés chimiques. Adaptez les classes SDR 11 ou SDR 17 à la pression et choisissez une méthode de soudage ou de transformation appropriée.

Quels calculs accompagnent les tubes et raccords en plastique ?

ERIKS peut calculer le diamètre, l’épaisseur d’isolation et la dilatation. Pour le PP-RCT, l’accompagnement comprend aussi les calculs de condensation et le conseil sur les supports. Ces calculs adaptent le matériau et les dimensions au système.

Quels matériaux composent les tubes et raccords en plastique ?

La gamme comprend l’ABS, le HDPE ou PE, le PP-H, le PVC-U, le PVC-C, le PVDF et le PP-R. Chaque matériau répond à des usages précis : basses températures, produits chimiques, températures élevées, installations critiques, chauffage, climatisation ou air comprimé.

  • 295
  • 27
  • 246
  • 43
  • 1837
  • 27
  • 27
  • 26
  • 8
  • 1
  • 3
  • 3
3514 Produits affichés pour Tuyaux et raccords en plastique
Product Image

DURAPIPE Tube Série: Superflo ABS Gris PN10 Longueur: 5m 25mmx1.9mm

  • Eriks:10047972
  • Manufacturer:11.555.307
  • Diamètre extérieur tube:25 mm
  • Épaisseur de paroi:1.9 mm
  • Classe de pression:PN10

4,69 €/ Mètrehors TVA

5,67 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

755 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Manchon ABS PN10 110mm 11.100.314

  • Eriks:10045752
  • Manufacturer:11.100.314
  • Forme:Manchon
  • Raccord diamètre extérieur:110 mm
  • Classe de pression:PN10

45,29 €/ Unitéhors TVA

54,80 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Tube Série: Superflo ABS Gris PN10 Longueur: 5m 110mmx7.3mm

  • Eriks:10048008
  • Manufacturer:11.555.314
  • Diamètre extérieur tube:110 mm
  • Épaisseur de paroi:7.3 mm
  • Classe de pression:PN10

56,00 €/ Mètrehors TVA

67,76 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

210 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Manchon ABS PN10 20mm 11.100.306

  • Eriks:10045744
  • Manufacturer:11.100.306
  • Forme:Manchon
  • Raccord diamètre extérieur:20 mm
  • Classe de pression:PN10

2,74 €/ Unitéhors TVA

3,32 €TVA incluse

322 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Tube Série: Superflo ABS Gris PN10 Longueur: 5m 32mmx2.1mm

  • Eriks:10047973
  • Manufacturer:11.555.308
  • Diamètre extérieur tube:32 mm
  • Épaisseur de paroi:2.1 mm
  • Classe de pression:PN10

6,30 €/ Mètrehors TVA

7,62 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

915 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Manchon ABS PN10 32mm 11.100.308

  • Eriks:10045746
  • Manufacturer:11.100.308
  • Forme:Manchon
  • Raccord diamètre extérieur:32 mm
  • Classe de pression:PN10

3,61 €/ Unitéhors TVA

4,37 €TVA incluse

510 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SIKLA Collier 2G ac. galv. 179021 102-108

  • Eriks:11607414
  • Zone de serrage:de 102 jusqu'à 108 mm
  • Écrou de raccordement:M 8/M 10
  • Insert:EPDM/SBR

1,39 €/ Unitéhors TVA

1,68 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Réduction simple ABS PN10 32-25mm 11.109.419

  • Eriks:10045983
  • Manufacturer:11.109.419
  • Forme:Anneau de réduction
  • Raccord diamètre extérieur:32 mm
  • Raccord 2 diamètre extérieur:25 mm

3,42 €/ Unitéhors TVA

4,14 €TVA incluse

117 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Coude angle 90° ABS PN10 32mm 11.115.308

  • Eriks:10045671
  • Manufacturer:11.115.308
  • Forme:Coude
  • Raccord diamètre extérieur:32 mm
  • Classe de pression:PN10

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,57 €TVA incluse

238 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

VDL Mamelon réduit PVC-U PN16 filetage extérieur 2" - filetage intérieur 1" 3.11.062

  • Eriks:12976198
  • Manufacturer:12976198
  • Forme:Anneau de réduction
  • Diamètre nominale:2"
  • Largeur nominale 2:1"

8,96 €/ Unitéhors TVA

10,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

WALRAVEN Collier de serrage acier BIS EPDM M8/10 75mm KSB2 zingué

  • Eriks:12961108
  • Manufacturer:12961108
  • Convient pour matériau:Aluminium/fonte/cuivre/plastique/acier/acier inoxydable/tube en spirale
  • Diamètre extérieur de tube:75 mm
  • Zone de serrage:de 75 jusqu'à 80 mm

5,60 €/ Unitéhors TVA

6,78 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

WALRAVEN Attache de poutre Acier M8

  • Eriks:10049196
  • Manufacturer:6003008
  • Forme:Pince de faisceau
  • Dimension de filetage:M8

5,32 €/ Unitéhors TVA

6,44 €TVA incluse

354 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Raccord 3-pièces ABS PN10 32mm 11.205.308

  • Eriks:10045698
  • Manufacturer:11.205.308
  • Forme:3-pièces Raccord
  • Raccord diamètre extérieur:32 mm
  • Classe de pression:PN10

17,08 €/ Unitéhors TVA

20,67 €TVA incluse

372 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Raccord pour tube Série: SnapClamp Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM 26mm-30mm Longueur: 76mm

  • Eriks:10043162
  • Manufacturer:10043162
  • Raccord diamètre extérieur:26 mm
  • Raccord 2 diamètre extérieur:30 mm
  • Nombre de subdivisions de l'échelle:1

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GF Raccord-union PVC-C PN16 50/40mm x 1.1/2" 723.910.560

  • Eriks:10047568
  • Manufacturer:723910560
  • Forme:Mamelon
  • Diamètre intérieur raccord:40 mm
  • Raccord diamètre extérieur:50 mm

14,94 €/ Unitéhors TVA

18,08 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GF Collet strié Série: 790 ABS PN10 Manchon à coller 110mm

  • Eriks:11279320
  • Manufacturer:729790114
  • Raccord diamètre extérieur:110 mm
  • Classe de pression:PN10
  • Portée du joint:Gorge de joint

45,81 €/ Unitéhors TVA

55,43 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Manchon ABS PN10 63mm 11.100.311

  • Eriks:10045749
  • Manufacturer:11.100.311
  • Forme:Manchon
  • Raccord diamètre extérieur:63 mm
  • Classe de pression:PN10

9,66 €/ Unitéhors TVA

11,69 €TVA incluse

204 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Collet strié Série: 11.135 ABS PN10 Manchon à coller 110mm

  • Eriks:10043315
  • Manufacturer:11.135.314
  • Raccord diamètre extérieur:110 mm
  • Classe de pression:PN10
  • Portée du joint:Gorge de joint

37,17 €/ Unitéhors TVA

44,98 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Coude angle 90° ABS PN10 110mm 11.115.314

  • Eriks:10045677
  • Manufacturer:11.115.314
  • Forme:Coude
  • Raccord diamètre extérieur:110 mm
  • Classe de pression:PN10

70,70 €/ Unitéhors TVA

85,55 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Pièce en Té 90° Série: 122 ABS PN10 Manchon à coller 110mm

  • Eriks:10046412
  • Manufacturer:11.122.314
  • Raccord diamètre extérieur:110 mm
  • Classe de pression:PN10

89,60 €/ Unitéhors TVA

108,42 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Coude angle 45° ABS PN10 32mm 11.119.308

  • Eriks:10045595
  • Manufacturer:11.119.308
  • Forme:Coude
  • Raccord diamètre extérieur:32 mm
  • Classe de pression:PN10

8,19 €/ Unitéhors TVA

9,91 €TVA incluse

962 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DURAPIPE Tube Série: Superflo ABS Gris PN10 Longueur: 5m 20mmx1.6mm

  • Eriks:10047971
  • Manufacturer:11.555.306
  • Diamètre extérieur tube:20 mm
  • Épaisseur de paroi:1.6 mm
  • Classe de pression:PN10

2,88 €/ Mètrehors TVA

3,48 €TVA incluse

655 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GF Raccord de tuyau de pression PVC-U PN16 32x30 721.960.408

  • Eriks:10045350
  • Manufacturer:721960408
  • Forme:Raccord pour flexible
  • Raccord diamètre extérieur:32 mm
  • Raccord 2 diamètre extérieur:30 mm

3,79 €/ Unitéhors TVA

4,59 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

150 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

WALRAVEN Collier de serrage acier BIS EPDM M8 50mm KSB1 zingué

  • Eriks:12961106
  • Manufacturer:12961106
  • Convient pour matériau:Aluminium/fonte/cuivre/plastique/acier/acier inoxydable/tube en spirale
  • Diamètre extérieur de tube:50 mm
  • Zone de serrage:de 48 jusqu'à 51 mm

2,48 €/ Unitéhors TVA

3,00 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN16 63 721.510.111 manchon à coller

  • Eriks:10045719
  • Manufacturer:721510111
  • Forme:3-pièces Raccord
  • Raccord diamètre extérieur:63 mm
  • Classe de pression:PN16

35,28 €/ Unitéhors TVA

42,69 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026