Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Tube Série: Superflo ABS Gris PN10 Longueur: 5m 32mmx2.1mm

  • ERIKS:10047973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,30 €/ Mètrehors TVA

7,62 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

915 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
Superflo
Matériau
ABS
Diamètre extérieur tube
32 mm
Épaisseur de paroi
2.1 mm
Classe de pression
PN10
Classe de pression produit
PN8/10
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
70 °C
Couleur du tube
Gris
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.007 mm
Coefficient de dilatation
0.1