2,88 €/ Mètrehors TVA
3,48 €TVA incluse
660 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | Superflo |
Matériau | ABS |
Diamètre extérieur tube | 20 mm |
Épaisseur de paroi | 1.6 mm |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression produit | PN8/10 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 70 °C |
Couleur du tube | Gris |
Sur bobine | Non |
Rugosité du paroi | 0.007 mm |
Coefficient de dilatation | 0.1 |