Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Coude angle 90° ABS PN10 110mm 11.115.314

  • ERIKS:10045677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,70 €/ Unitéhors TVA

85,55 €TVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.115
Forme
Coude
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C