Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Collet strié Série: 11.135 ABS PN10 Manchon à coller 110mm

  • ERIKS:10043315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,17 €/ Unitéhors TVA

44,98 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.135
Forme
Douille à bride
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Ridé
Oui
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C
Longueur
68 mm