Eriks
  • 27
  • 6
  • 3
  • 642
  • 488
  • 1
  • 2
  • 1
  • 145
  • 1
  • 2
  • 1
  • 3
  • 4
  • 2
25574 Produits affichés pour Outils et équipements d'usinage
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type RN 9,0mm

  • Eriks:23090639
  • Manufacturer:4317784116183
  • Diamètre:9 mm
  • Longueur de coupe:81 mm
  • Longueur totale:125 mm

4,33 €/ Unitéhors TVA

5,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type RN 3,0mm

  • Eriks:23090579
  • Manufacturer:4317784117050
  • Diamètre:3 mm
  • Longueur de coupe:33 mm
  • Longueur totale:61 mm

1,05 €/ Unitéhors TVA

1,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type RN 10,0mm

  • Eriks:23090649
  • Manufacturer:4317784116282
  • Diamètre:10 mm
  • Longueur de coupe:87 mm
  • Longueur totale:133 mm

5,04 €/ Unitéhors TVA

6,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type RN 1,50mm

  • Eriks:23090564
  • Manufacturer:4317784116909
  • Diamètre:1.5 mm
  • Longueur de coupe:18 mm
  • Longueur totale:40 mm

1,23 €/ Unitéhors TVA

1,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type RN 1,0mm

  • Eriks:23090559
  • Manufacturer:4317784116855
  • Diamètre:1 mm
  • Longueur de coupe:12 mm
  • Longueur totale:34 mm

1,45 €/ Unitéhors TVA

1,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type RN 8,0mm

  • Eriks:23090629
  • Manufacturer:4317784116084
  • Diamètre:8 mm
  • Longueur de coupe:75 mm
  • Longueur totale:117 mm

2,97 €/ Unitéhors TVA

3,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE rectifie type Ti 4mm

  • Eriks:23094683
  • Manufacturer:4317784114189
  • Diamètre:4 mm
  • Longueur de coupe:43 mm
  • Longueur totale:75 mm

2,70 €/ Unitéhors TVA

3,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret hélicoïdale, HSS, 13 mm Dia.

  • Eriks:23407793
  • Manufacturer:4317784116763
  • Diamètre:13 mm
  • Modèle:Laminée-roulée
  • Système d'enregistrement:Cylindrique

86,41 €/ Unitéhors TVA

104,56 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE rectifie type Ti 8mm

  • Eriks:23094723
  • Manufacturer:4317784114585
  • Diamètre:8 mm
  • Longueur de coupe:75 mm
  • Longueur totale:117 mm

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

0,56 €/ Unitéhors TVA

0,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Fraise conique à chanfreiner, HSS, 1/4" Dia.

  • Eriks:23410600
  • Manufacturer:4317784131957
  • Diamètre:1/4 in
  • Matériau:HSS

66,39 €/ Unitéhors TVA

80,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret SDS-plus 7 pieces pieces

  • Eriks:23410149
  • Manufacturer:4317784104876
  • Système d'enregistrement:SDS-plus

27,14 €/ Unitéhors TVA

32,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

119,86 €/ Unitéhors TVA

145,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de scies cloches HSSBi Professionnel 16-76mm

  • Eriks:23114593
  • Manufacturer:4317784141789
  • Nombre de dents par pouce:4/6
  • Matériau:Bi-métallique

76,36 €/ Unitéhors TVA

92,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Etau pour machines T 1 80mm

  • Eriks:23136448
  • Manufacturer:4317784103930
  • Zone de serrage/de callage:70 mm
  • Poids:4

186,46 €/ Unitéhors TVA

225,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer courte DIN327 HSSCo8 D3 16mm

  • Eriks:23108699
  • Manufacturer:4317784089050
  • Type:Fraise à clavette
  • Longueur de coupe maximale:19 mm
  • Diamètre d'arbre:16 mm

19,80 €/ Unitéhors TVA

23,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Alesoir a main DIN206 HSS forme B 10,0mm

  • Eriks:23411011
  • Manufacturer:4317784079983
  • Type:Alésoirs à main
  • Diamètre:10 mm
  • Longueur de coupe:66 mm

24,11 €/ Unitéhors TVA

29,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

11,98 €/ Unitéhors TVA

14,50 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de scies cloches HSSBi M42 Electricien 22-68mm

  • Eriks:12594766
  • Manufacturer:4317784522663
  • Nombre de dents par pouce:4/6
  • Matériau:Bi-métallique

69,73 €/ Unitéhors TVA

84,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Lame de scie sauteuse T 101 B pack de 5

  • Eriks:23114188
  • Manufacturer:6127350005
  • Longueur de la coupure:74
  • Pas de denture:2.7 mm
  • Matériau:HCS

5,64 €/ Unitéhors TVA

6,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret hélicoïdale, HSS-co, 3 mm Dia., 61 mm LG

  • Eriks:23094673
  • Manufacturer:4317784114080
  • Diamètre:3 mm
  • Longueur totale:61 mm
  • Modèle:Coupe de profil

2,16 €/ Unitéhors TVA

2,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type RN 5,0mm

  • Eriks:23090599
  • Manufacturer:4317784117258
  • Diamètre:5 mm
  • Longueur de coupe:52 mm
  • Longueur totale:86 mm

1,45 €/ Unitéhors TVA

1,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN345 HSS rectifie type N queue CM 20mm

  • Eriks:23090825
  • Manufacturer:4317784110914
  • Diamètre:20 mm
  • Longueur de coupe:140 mm
  • Longueur totale:238 mm

34,19 €/ Unitéhors TVA

41,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret SDS-plus 8x110/50mm

  • Eriks:23087401
  • Manufacturer:4317784121149
  • Diamètre:8 mm
  • Longueur de coupe:50 mm
  • Longueur totale:110 mm

3,10 €/ Unitéhors TVA

3,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type RN 8,50mm

  • Eriks:23090634
  • Manufacturer:4317784116138
  • Diamètre:8.5 mm
  • Longueur de coupe:75 mm
  • Longueur totale:117 mm

3,79 €/ Unitéhors TVA

4,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026