Eriks
FORMAT

FORMAT Foret hélicoïdale, HSS, 13 mm Dia.

  • ERIKS:23407793
  • Fabricant:4317784116763
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux à queue cyl.

Traitement vapeur à partir de 2,4 mm de Ø. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.
Livraison dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure avec redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.
Ajouter à la liste

86,41 €/ Unitéhors TVA

104,56 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Twist drill
Diamètre
13 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
DIN 338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Matériau
HSS
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Approprié pour acier
Oui
Adapté à la pierre
Non
Diamètre de tige
13 mm
Norme
DIN 338
Tolérance du diamètre de queue
H8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H8