Eriks
FORMAT

FORMAT Foret SDS-plus 7 pieces pieces

  • ERIKS:23410149
  • Fabricant:4317784104876
Image 1
SDS-plus hammer drill setDesign: With 2 cutting edges with SDS-plus mounting shaft, quiet drilling and effective drill dust transportation thanks to aggressive tip and helix design allow the optimum impact energy rate. For concrete, limestone, brickwork. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) according to the requirements of the Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Supplied in plastic cassette. Application: For concrete, limestone and brickwork.
Ajouter à la liste

27,14 €/ Unitéhors TVA

32,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Système d'enregistrement
SDS-plus
direction de découpage
A droite
Type
Foret pour perforateurs