Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise conique à chanfreiner, HSS, 1/4" Dia.

  • ERIKS:23410600
  • Fabricant:4317784131957
Image 1
Jeu d'embouts de fraise conique 90° 1/4" DIN 3126

Modèle : acier rapide, DIN 335-C. Angle de chanfreinage 90°. Détalonnage radial, sans revêtement, goujures droites et logements de copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants. Livraison : dans un coffret en plastique avec fonction d'orientation automatique.

Application : adapté aux travaux d'alésage, d'immersion, de chanfreinage et d'ébavurage universels, exempts d'à-coups et de bavures dans les aciers jusqu'à 850 N/mm² et aux alliages d'aluminium. Il est possible d'utiliser l'embout de fraisage tout comme l'ébavureur manuel conjointement avec des outils d'actionnement adaptés.

Remarque : apport suffisant nécessaire en réfrigérant.
Ajouter à la liste

66,39 €/ Unitéhors TVA

80,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Countersinking cutter
Diamètre
1/4 in
direction de découpage
A droite
Norme DIN
335-C
Type
Fraise conique à chanfreiner
Revêtement
Clair
Matériau
HSS
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Non
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Approprié pour acier
Oui
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
90 °
Norme
DIN 335 C