Eriks
  • 3827
  • 1793
  • 25
  • 34
  • 16628
  • 88
  • 43
  • 2
  • 2
  • 6
  • 8
  • 60
  • 53
  • 7
  • 7
25431 Produits affichés pour Filtration hydraulique
Product Image

STAUFF Elément filtrant SFC-3660-E

  • Eriks:1054575
  • Manufacturer:1910000990
  • Code:SFC-3660-E
  • Matériau d'élément filtrant:Maille d'acier inoxydable
  • Finesse de filtre:60 µm

60,90 €/ Unitéhors TVA

73,69 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Indicateur de colmatage manomètre VIS SIM-02 0-2,5 bar

  • Eriks:1057064
  • Manufacturer:1910001081
  • Type:Indicateur de colmatage
  • Taille:Ligne de retour SIM
  • Code:SPG-C-040-00002,5-02-P-B02-402923

20,05 €/ Unitéhors TVA

24,26 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Elément filtrant SFC-36125-E

  • Eriks:1055538
  • Manufacturer:1910000991
  • Code:SFC-36125-E
  • Matériau d'élément filtrant:Maille métallique
  • Finesse de filtre:125 µm

60,90 €/ Unitéhors TVA

73,69 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Elément filtrant SFC-3625-E

  • Eriks:1054574
  • Manufacturer:1910000668
  • Code:SFC-3625-E
  • Matériau d'élément filtrant:Papier filtre
  • Finesse de filtre:25 µm

26,27 €/ Unitéhors TVA

31,79 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Elément filtrant SE-045-G-20-B/4

  • Eriks:1056596
  • Manufacturer:1020023550
  • Code:SE-045-G-20-B/4
  • Taille:45
  • Matériau d'élément filtrant:Fibre de verre inorganique

73,96 €/ Unitéhors TVA

89,49 €TVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

148,72 €/ Unitéhors TVA

179,95 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Corps du filtre de retour RF-030-O-O-B-G16-O-G16/2

  • Eriks:14706896
  • Manufacturer:6100286316
  • Type:Montage sur un réservoir
  • Taille:030
  • Code:RF-030-O-O-B-G16-O-G16/2

131,27 €/ Unitéhors TVA

158,84 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Elément filtrant SFC-35125-E

  • Eriks:1055536
  • Manufacturer:1910000871
  • Code:SFC-35125-E
  • Matériau d'élément filtrant:Maille métallique
  • Finesse de filtre:125 µm

47,63 €/ Unitéhors TVA

57,63 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Recharge d'agent de séchage RD-093

  • Eriks:1058073
  • Manufacturer:1910000490
  • Type:Accessoires
  • Taille:093
  • Code:RD-093

20,50 €/ Unitéhors TVA

24,81 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Filtre à haute pression SF-014-O-O-B-T-G12-IO/4

  • Eriks:1057605
  • Manufacturer:6100148899
  • Type:Filtre haute pression
  • Taille:014
  • Code:SF-014-O-O-B-T-G12-IO/4

283,73 €/ Unitéhors TVA

343,31 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Elément filtrant SFC-5725-E

  • Eriks:1054577
  • Manufacturer:1910000443
  • Code:SFC-5725-E
  • Matériau d'élément filtrant:Papier filtre
  • Finesse de filtre:25 µm

32,61 €/ Unitéhors TVA

39,46 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Corps du filtre de retour RF-045-O-O-B-G20/2

  • Eriks:1057777
  • Manufacturer:6100286325
  • Type:Montage sur un réservoir
  • Taille:045
  • Code:RF-045-O-O-B-G20/2

158,23 €/ Unitéhors TVA

191,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Crépine SUS-P-102-B24F-200-125-0

  • Eriks:1058309
  • Manufacturer:1910000651
  • Flux d'huile maximale:140 l/min

31,03 €/ Unitéhors TVA

37,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

STAUFF Crépine SUS-P-050-B08F-105-125-0

  • Eriks:1058294
  • Manufacturer:1910000647
  • Flux d'huile maximale:15 l/min

12,40 €/ Unitéhors TVA

15,00 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Crépine SUS-P-088-B24F-140-125-0

  • Eriks:1058306
  • Manufacturer:1910000650
  • Flux d'huile maximale:140 l/min

22,15 €/ Unitéhors TVA

26,80 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Indicateur de colmatage manomètre VIS SIS

  • Eriks:1057061
  • Manufacturer:1910000458
  • Type:Indicateur de colmatage
  • Taille:SIS aspiration
  • Code:SPG-C-040-(-76)-000000-22-P-B02-402924

20,05 €/ Unitéhors TVA

24,26 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Elément filtrant RE-070-G-05-B/4

  • Eriks:1056323
  • Manufacturer:1020022559
  • Code:RE-070-G-05-B/4
  • Taille:70
  • Matériau d'élément filtrant:Fibre de verre inorganique

115,97 €/ Unitéhors TVA

140,32 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Elément filtrant SE-030-G-10-B/4

  • Eriks:1056553
  • Manufacturer:1020023463
  • Code:SE-030-G-10-B/4
  • Taille:30
  • Matériau d'élément filtrant:Fibre de verre inorganique

54,21 €/ Unitéhors TVA

65,59 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Indicateur de colmatage manomètre VIS SIM-12 0-12 bar

  • Eriks:1057066
  • Manufacturer:1910000457
  • Type:Indicateur de colmatage
  • Taille:Ligne de retour SIM
  • Code:SPG-C-040-00012-02-P-B02

20,05 €/ Unitéhors TVA

24,26 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Elément filtrant RE-130-G-20-B/4

  • Eriks:1056367
  • Manufacturer:1020022644
  • Code:RE-130-G-20-B/4
  • Taille:130
  • Matériau d'élément filtrant:Fibre de verre inorganique

157,43 €/ Unitéhors TVA

190,49 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

168,17 €/ Unitéhors TVA

203,49 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Elément filtrant RE-014-G-10-B/4

  • Eriks:1056264
  • Manufacturer:1020022467
  • Code:RE-014-G-10-B/4
  • Taille:14
  • Matériau d'élément filtrant:Fibre de verre inorganique

36,19 €/ Unitéhors TVA

43,79 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Elément filtrant RE-030-G-10-B/4

  • Eriks:1056283
  • Manufacturer:1020022501
  • Code:RE-030-G-10-B/4
  • Taille:30
  • Matériau d'élément filtrant:Fibre de verre inorganique

51,20 €/ Unitéhors TVA

61,95 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Elément filtrant RE-014-G-05-B/4

  • Eriks:1054899
  • Manufacturer:1020022461
  • Code:RE-014-G-05-B/4
  • Taille:14
  • Matériau d'élément filtrant:Fibre de verre inorganique

43,92 €/ Unitéhors TVA

53,14 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Crépine SUS-P-068-B16F-140-125-0

  • Eriks:1058300
  • Manufacturer:1910000649
  • Flux d'huile maximale:50 l/min

16,81 €/ Unitéhors TVA

20,34 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026