283,73 €/ Unitéhors TVA
343,31 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SF |
Type | Filtre haute pression |
Taille | 014 |
Code | SF-014-O-O-B-T-G12-IO/4 |
Flux d'huile maximale | 60 l/min |
Pression de service maximum | 420 bar |
Raccord | 3/4" BSP |
Type de vanne | Sans vanne de dérivation intégrée |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Fonte ductile |
Matériau du boîtier du filtre | Acier étiré à froid |
Matériau du joint | NBR |
154,50 €/ Unitéhors TVA
186,95 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202613,86 €/ Unitéhors TVA
16,77 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026148,72 €/ Unitéhors TVA
179,95 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202643,08 €/ Unitéhors TVA
52,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026