Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SFC-36125-E

  • ERIKS:1055538
Image 1
Ajouter à la liste

60,90 €/ Unitéhors TVA

73,69 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFC-36125-E
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
125 µm
ß-ratio
>2
Raccord
3/4" BSP
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
190 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
98 mm