47,63 €/ Unitéhors TVA
57,63 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SFC/SFCT |
Code | SFC-35125-E |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 125 µm |
ß-ratio | >2 |
Raccord | 3/4" BSP |
Type d’élément filtrant | Élément cartouche à visser |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 145 mm |
Diamètre intérieur | 0 mm |
Diamètre extérieur | 98 mm |