158,23 €/ Unitéhors TVA
191,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | RF |
Type | Montage sur un réservoir |
Taille | 045 |
Code | RF-045-O-O-B-G20/2 |
Flux d'huile maximale | 160 l/min |
Pression de service maximum | 16 bar |
Raccord | 1.1/4'' BSP |
Type de vanne | Pas de valve |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Polyamide renforcé de fibre de verre |
Matériau du joint | NBR |
51,38 €/ Unitéhors TVA
62,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026115,15 €/ Unitéhors TVA
139,33 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202666,20 €/ Unitéhors TVA
80,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/202666,20 €/ Unitéhors TVA
80,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026