Eriks

Goujons

  • 23
  • 28
  • 16
  • 16
  • 1
  • 30
54 Produits affichés pour Goujons
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 5/8" 3 ZPYP

  • Eriks:13221557
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune

0,68 €/ Unitéhors TVA

0,82 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 1/2" 3 ZPYP

  • Eriks:13221556
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune

0,48 €/ Unitéhors TVA

0,58 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

1 En stock - Date de livraison estimée 22/01/2027
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 3/4" 3 ZPYP

  • Eriks:13221558
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune

0,81 €/ Unitéhors TVA

0,98 €TVA incluse

89 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 7/8" 3 ZPYP

  • Eriks:13221559
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune

1,03 €/ Unitéhors TVA

1,25 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 1" 3 ZPYP

  • Eriks:13221560
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune

1,29 €/ Unitéhors TVA

1,56 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 1.5/8" 4 ZPYP

  • Eriks:13221565
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune

3,36 €/ Unitéhors TVA

4,07 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

700 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 5/8"x145

  • Eriks:13204264
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:A193 B7 / A194 2H
  • Dimension de filetage:5/8" in

2,72 €/ Unitéhors TVA

3,29 €TVA incluse

160 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 1/2"x95

  • Eriks:13204245
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:A193 B7 / A194 2H
  • Dimension de filetage:1/2" in

1,42 €/ Unitéhors TVA

1,72 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 1"x270

  • Eriks:13204215
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:A193 B7 / A194 2H
  • Dimension de filetage:1" in

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 1"x275

  • Eriks:13204216
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:A193 B7 / A194 2H
  • Dimension de filetage:1" in

12,20 €/ Unitéhors TVA

14,76 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 5/8"x110

  • Eriks:13204259
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:A193 B7 / A194 2H
  • Dimension de filetage:5/8" in

1,97 €/ Unitéhors TVA

2,38 €TVA incluse

415 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 1/2"x110

  • Eriks:13204236
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:A193 B7 / A194 2H
  • Dimension de filetage:1/2" in

1,42 €/ Unitéhors TVA

1,72 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 7/8"x195

  • Eriks:13204285
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:A193 B7 / A194 2H
  • Dimension de filetage:7/8" in

7,05 €/ Unitéhors TVA

8,53 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 7/8"x240

  • Eriks:13204291
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:A193 B7 / A194 2H
  • Dimension de filetage:7/8" in

6,85 €/ Unitéhors TVA

8,29 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 7/8"x210

  • Eriks:13204571
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:A193 B7 / A194 2H
  • Dimension de filetage:7/8" in

7,75 €/ Unitéhors TVA

9,38 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 7/8"x215

  • Eriks:13204574
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:A193 B7 / A194 2H
  • Dimension de filetage:7/8" in

12,90 €/ Unitéhors TVA

15,61 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 7/8"x100

  • Eriks:13204576
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:A193 B7 / A194 2H
  • Dimension de filetage:7/8" in

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 1/2"x60

  • Eriks:13204238
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:A193 B7 / A194 2H
  • Dimension de filetage:1/2" in

1,08 €/ Unitéhors TVA

1,31 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 M30 3 ZPYP

  • Eriks:13221686
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune
Non disponible en ligne

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 22/01/2027
Contactez-nous
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 M27 3 ZPYP

  • Eriks:13221685
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune
Non disponible en ligne

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/12/2026
Contactez-nous

0,63 €/ Unitéhors TVA

0,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

0,88 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

0,91 €/ Unitéhors TVA

1,10 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 10/12/2026

1,99 €/ Unitéhors TVA

2,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

2,32 €/ Unitéhors TVA

2,81 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 21/01/2027