Eriks
ERIKS

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 1" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221560
Image 1
Ajouter à la liste

1,29 €/ Unitéhors TVA

1,56 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
450
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
Acier renforcé (galvanisé)
Revêtement du surface
Electro zingué passivé jaune
Diamètre intérieur
25.8 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Diamètre intérieur
1 in
Epaisseur
3 mm
Type
450
Durci
Oui
En forme de facettes
Non